FZGBOD-DEKOR-REN-KANGOO-L1-2313-2008-TG
Fahrzeugbodenplatte Dekor
FZGBOD-DEKOR-REN-KANGOO-L1-2313-2008-TG
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Passend für Fahrzeughersteller | Renault |
Passend für Fahrzeugtyp | Kangoo Compact L1/H1 |
Baujahr | ab 2008 |
Radstand | 2313 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 10,200 kg |