FZGBOD-DEKOR-REN-MASTER-L2-3682-2010-F
Fahrzeugbodenplatte Dekor
FZGBOD-DEKOR-REN-MASTER-L2-3682-2010-F
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Passend für Fahrzeughersteller | Renault |
Passend für Fahrzeugtyp | Master L2/H2 Frontantrieb |
Baujahr | ab 2010 |
Radstand | 3682 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 33,600 kg |