FZGBOD-DEKOR-REN-MASTER-L4-4332-2010-H
Fahrzeugbodenplatte Dekor
FZGBOD-DEKOR-REN-MASTER-L4-4332-2010-H
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Passend für Fahrzeughersteller | Renault |
Passend für Fahrzeugtyp | Master L4/H2 Heckantrieb |
Baujahr | ab 2010 |
Radstand | 4332 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 48,800 kg |