FZGBOD-DEKOR-RENAULT-KANGOO-L3-3081-2008
Fahrzeugbodenplatte Dekor
FZGBOD-DEKOR-RENAULT-KANGOO-L3-3081-2008
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Passend für Fahrzeughersteller | Renault |
Passend für Fahrzeugtyp | Kangoo Maxi L3/H1 |
Baujahr | ab 2008 |
Radstand | 3081 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 17,400 kg |