FZGBOD-DEKOR-RENAULT-TRAFIC-L1-3098-2014
Fahrzeugbodenplatte Dekor
FZGBOD-DEKOR-RENAULT-TRAFIC-L1-3098-2014
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Passend für Fahrzeughersteller | Renault |
Passend für Fahrzeugtyp | Trafic L1/H1 |
Baujahr | ab 2014 |
Radstand | 3098 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 23,900 kg |