FZGBOD-DEKOR-TOYOATA-PROACE-L1-3275-2016
Fahrzeugbodenplatte Dekor
FZGBOD-DEKOR-TOYOATA-PROACE-L1-3275-2016
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Passend für Fahrzeughersteller | Toyota |
Passend für Fahrzeugtyp | ProAce L1 |
Baujahr | ab 2016 |
Radstand | 3275 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 26,400 kg |