Falçata

BLDE-KNFE-18MM-BREAK-OFF-BLACK-SAFETYBOX

Ürün no. 071566 031

EAN 4056807617459

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Falçata

Ürün no. 071566 031

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 50 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

İnce şeritlerde bile hassas kesim için son derece keskin bıçak. Kağıt, film ve ince malzemeler için idealdir

Malzemeden hızlı ve kolay şekilde kayar


Keskin bıçak açısı ve üstün kaliteli çelik, bıçağı son derece keskin hale getirir



Güvenli depolama


Pratik sürgülü dağıtım kutusu

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Bıçak uzunluğu

110 mm

Bıçak genişliği

18 mm

Bıçak kalınlığı

0,5 mm

Malzeme

Çelik

Bıçak uzunluğu

100 mm

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Kesme bıçağı

CUTTER-RED-H18MM-L160MM

18 mm
Maket bıçağı, 2 parçalı saplı, kaydırmalı

CUTTER-2C-H18MM-L170MM

Safe and comfortable cutting due to ergonomic 2-component handle, reliable blade locking with slide button and magazine for 2 additional spare blades.