Fallschutz-Set UP & DOWN
Absturzsicherungs-Set Up & Down
ABSTUSI-SET-UP/DOWN-4TLG
Art.-Nr. 0899032024
EAN 4045989857975
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Höhensicherungsgerät für temporäre Arbeiten in der Höhe, Lieferung in einer praktischen Tasche
Inhalt des Sets:
Auffanggerät
- Mobiles Auffanggerät für Steigungen und/oder Gefälle
- Der integrierte Druckknopf ermöglicht eine korrekte Ausrichtung und normale Verriegelung des Auffanggeräts, da dieses nur nach oben gleiten kann
- Bestückt mit 1 Auto Block Karabiner
- Einsetzbar bei Seilen mit einem Durchm. von 10-11-12 mm
- Aus Edelstahl und hochwertigem Aluminium
- Gewicht 420 g
- Entspricht EN 353-2; EN 12841 A/B
- PSA der Kategorie III
Bandschlinge
- Geschlossenes Schlaufenband aus Polyamidgewebe
- Länge 1,80 m; Breite 25 mm
- Bruchlast 3500 daN
- Entspricht EN 354; EN 795/B
- PSA der Kategorie III
Weißes Halbstatik-Seil
- Seil mit zwei genähten Ösen
- Auto Block Karabiner an einem Seilende
- Länge: 15 m
- Durchm. 11 mm
- Bruchlast 2500 daN
- Entspricht der Norm EN 566
- PSA der Kategorie III"
Nur mit dem mitgelieferten Karabiner verwenden
Datenblätter(X)