Fallschutz Set W1006 4-teilig

Fallschutz Set W1006 4-tlg
FALLSHTZ-W1006-SET-4TLG

Art.-Nr. 9501015690

EAN 3700671408835

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Fallschutz Set W1006 4-teilig

Art.-Nr. 9501015690
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
Vollständiges Set mit Auffanggurt, mitlaufendem Auffanggerät, Karabiner und Transporttasche
  • Leichter und simpler Gurt mit 2 Brustschlaufen und Rückenöse

  • 10 Meter langes und leichtgängig mitlaufendes Verbindungsmittel mit integriertem Bandfalldämpfer

  • Twist-lock-Karabiner aus Stahl geeignet zum Verschliessen des Gurtes

  • Praktische Tasche für Lagerung und Transport

EN 353-2, 362, 361

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anzahl Teile im Sortiment/Set

4 STK

Traglast max.

140 kg

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen