Falt masker in HDPE

Pell. per masch., Falt masker con striscia ades.

Cod. art. 0992405140

EAN 4024835253284

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Falt masker in HDPE

Cod. art. 0992405140
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
Pellicola per mascheratura elettrostatica pretagliata con nastro per mascheratura crespato per la protezione temporanea di porte, finestre, davanzali, radiatori e mobili durante la tinteggiatura e l'intonacatura.

Pellicola in HDPE con bordo adesivo


  • Prodotto pre-piegato

  • Leggermente in rilievo

  • Elettrostatico


La fuoriuscita della vernice viene impedita dalla goffratura della pellicola.



A causa della carica elettrostatica, la pellicola si aggrappa al substrato.

Indicazione

Per la rimozione senza residui, il nastro deve essere rimosso immediatamente dopo l'essiccazione della vernice. Il nastro adesivo non è resistente ai raggi UV, quindi non è adatto per le applicazioni all’esterno.

Istruzioni
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Il sistema di mascheratura 2 in 1 compatto e rapido può essere utilizzato per la protezione temporanea di porte, finestre, gruppi di finestre, radiatori e mobili durante la verniciatura e l'intonacatura.

Istruzioni

Srotolare, applicare il nastro adesivo, tagliare, aprire la pellicola

Esecuzione

Con nastro adesivo crespato piatto

Materiale di supporto nastro adesivo

Carta impregnata

Materiale pellicola protettiva

Polietilene

Base adesiva

Gomma naturale

Colore

Trasparente (pellicola), Camoscio (materiale base)

Larghezza (aperto)

140 cm

Larghezza (ripiegata)

20 cm

Lunghezza rotolo

33 m

Spessore nastro adesivo

140 µm

Spessore pellicola

10 µm

Forza adesiva su acciaio (per unità di lunghezza)

2,2 N/cm

Condizioni per allungamento a rottura

8 % / in conformità alla norma DIN EN 14410

Temperatura di lavorazione min/max

10 a 40 °C

Resistenza temperatura min/max

0 a 50 °C

Umidorepellente

Resistenza ai raggi UV

No

Tempo d'utilizzo max

2 d

Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione

12 Mesi / a 20°C e 50% di umidità