Fassadenbahn WÜTOP® Duo Fassade Plus

Fassadenbahn WÜTOP Duo Fassade Plus
FASABAHN-(DUO-FASSADE-PLUS)-50X1,5M-75QM

Art.-Nr. 0681001009

EAN 4045989243211

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Fassadenbahn WÜTOP® Duo Fassade Plus

Art.-Nr. 0681001009

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 75 St.

Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

WÜTOP® Duo Fassade Plus ist für alle hinterlüfteten Fassadenkonstruktionen mit geschlossener Schalung ohne direkte UV-Bestrahlung geeignet.

Verwendbar als Windbremse in der Fassadenkonstruktion.


  • In Kombination mit einer an der Rauminnenseite angebrachten Dampfbremse mit sd-Wert ≥ 2 m (z.B. Wütop DB 2, Art.-Nr.0681 000 004) ist absolute Sicherheit vor Tauwasserausfall nach DIN 4108 gegeben.

  • Bei Holz-Ständer-Konstruktionen, beim Metallbau und bei Sanierungen ist Wütop Duo Fassade Plus die optimale Lösung für die Schaffung einer winddichten Fassadenkonstruktion.

  • Sorgt auf Grund der ausgezeichneten bauphysikalischen Werte für ein exzellentes Wohnklima.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Flächengewicht pro m²

105 g

Rollenlänge

50 m

Rollenbreite

1,5 m

Fläche

75 m²

Werkstoff

PP - Polypropylen

UV-Beständigkeit

2 Monate, Innen-/Außenanwendung (Westeuropa)

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 80 °C

Farbe

Schwarz, Weiß

Baustoffklasse / Bedingung

E - Normal entflammbar / nach DIN EN 13501-1

Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke / Bedingung

0,05 m / nach DIN EN 12572 C

Widerstand gegen Wasserdurchgang

W1

Widerstand gegen Weiterreißen (längs)

130 N

Widerstand gegen Weiterreißen (quer)

180 N

Zugkraft längs bei 50 mm

210 N

Zugkraft quer bei 50 mm

140 N

Dehnfähigkeit / Bedingung

55 % / nach DIN EN 12311-1

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Hammertacker ST 11 Ergonomic

HAMTACK-(KLR06-10MM)

Profi-Allround-Tacker für Klammern bis 10 mm Länge
x 1 St.
Hammertacker ST 54

HAMTACK-(KLR10-14MM)

Robuster Profitacker mit ergonomischem Griff für Klammern bis 14 mm Länge
x 1 St.
Nageldichtband PE

NGLDIBA-PE-WEISS-3X70MM-20M

Dichtband für die sichere Abdichtung von Nagel-, Tacker- und Schraubdurchdringungen bei Unterdeck- und Unterspannbahnen sowie Dampfsperren und Dampfbremsen.
x 4 St.
WÜTOP® Folienkleber gemäß DIN 4108-7 / SIA 180

KLEBST-DFOL-WUETOP-310ML

Geprüfter Systemkleber zur dauerhaften Abdichtung von Dampfbremsen/-sperren im Innenbereich ohne Anpresslatte
WÜTOP® Folienkleber gemäß DIN 4108-7 / SIA 180

KLEBST-DFOL-WUETOP-600ML

Geprüfter Systemkleber zur dauerhaften Abdichtung von Dampfbremsen/-sperren im Innenbereich ohne Anpresslatte
x 20 St.
Befestigungsband Unterspannbahn EURADOP®

KLEBDIBA-2SEITIG-EURADOP-19MM

Doppelseitiges Klebeband zum dauerhaften Verkleben im Innen- und Außenbereich
x 18 St.
Klebedichtband EURASOL® DUS

KLEBDIBA-1SEIT-(EURASOL-DUS)-60MM

Spezialklebeband für die dauerhafte wind- und tauwasserdichte Verklebung von Unterdach- und Unterspannbahnen. Mit einer UV-Beständigkeit von 8 Wochen speziell für den Außenbereich geeignet.
x 6 St.
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Dampfbremse WÜTOP® DB 2

DAMPFBREMS-DB02-L50M-B1,5M-75QM

Diffusionsfähige, feuchteregulierende, luftdichte und besonders verlegefreundliche Dampfbremse für den Innen- und Dachausbau, in Verbindung mit diffusionsoffenen Unterdeck- und Unterspannbahnen
x 75 m2