Fassadenbahn Wütop® Mono Fassade

Fassadenbahn WÜTOP Mono Fassade
FASABAHN-MONO-2SK-L50M-B1,5M-75QM

Art.-Nr. 0681001073

EAN 4068362058707

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Fassadenbahn Wütop® Mono Fassade

Art.-Nr. 0681001073

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 75 St.

Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Fassadenbahn für hinterlüftete Fassadenkonstruktionen mit Bekleidungen bis zu 20 mm Fugenbreite und 20 % offenem Fugenanteil
  • Leichte Fassadenbahn für hinterlüftete Fassadenkonstruktionen

  • Hohe UV-Beständigkeit bis 5000 Stunden

  • Brandschutzklasse B-s1, d0 – höchste Sicherheitsanforderungen.

  • Wind- und Regenwasserdichte, hoch diffusionsoffene Fassadenbahn mit monolithischer Funktionsmembran

  • Fugenbreite bis 20 mm horizontal oder vertikal

  • Fugenanteil bis 20 % der Fassadenfläche

  • Schützt die Dämmung vor Feuchtigkeit und Verschmutzung

  • Sorgt aufgrund der ausgezeichneten bauphysikalischen Werte für ein exzellentes Wohnklima

EN 13859-2

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Produktkombinationen und Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleichbleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Wütop® Mono Fassade ist für hinterlüftete Fassadenkonstruktionen mit geschlossenen und offenen Bekleidungen bei normalen Beanspruchungen geeignet. Bei offenen Bekleidungen ist eine Fugenbreite bis 20 mm für horizontale oder vertikale Fugen bzw. ein offener Fugenanteil von bis zu 20 % zulässig.

Anleitung

Fassadenbahn Wütop® Mono Fassade mit der beschichteten, glatten Seite nach außen verlegen. Die Verlegung darf horizontal oder vertikal zum Fundament erfolgen.


Die Fassadenbahn mit der beschichteten Seite nach außen verlegen, straff liegend, jedoch ohne Überdehnung fixieren und im oberen Drittel des Überlappungsbereiches z.B. mit Schlagtackern befestigen. Auf verdeckte Befestigung ist zu achten.


Die einzelnen Bahnen mit einer Breite von mind. 10cm überlappen. Mithilfe der Selbstklebestreifen die Klebenaht unter ständigem Druck faltenfrei verschließen. Nicht fixierte Überlappungen, Ecken und Kanten sind zu sichern. Vertikale Überlappungen auf einer festen Unterlage (z.B. Riegel) aufbringen.


Winddichte Verklebungen von Überlappungen und Stößen auf harter, ebener Unterlage können mit Eurasol®-Klebedichtbändern oder dem Klebstoff LuWi-Tack 525 ausgeführt werden. Der Klebstoff LuWi-Tack 525 eignet sich auch für Verklebungen ans Mauerwerk und sämtliche Anschlussverklebungen. Stark saugende Untergründe mit Primer vorbehandeln.


Sämtliche Durchbrüche, An- und Abschlüsse müssen mit für den Außenbereich geeigneten Materialien dauerhaft luft- und winddicht eingebunden werden.


Großflächige Beschädigungen der Fassadenbahn Wütop® Mono Fassade mit Originalfolienzuschnitt und Klebedichtband bzw. Klebstoff ausbessern. Kleine Beschädigungen können mit Klebedichtband behoben werden.


Das Teilen von Standardrollen ist mit einer Säge möglich. Die Schnittkante ist bei der Verlegung immer zu überlappen.


Die Freibewitterungsdauer der Fassadenbahn Wütop® Mono Fassade beträgt 12 Wochen, danach muss die Verkleidung erfolgen, um eine UV-Schädigung zu vermeiden. Wir empfehlen generell eine möglichst rasche Verkleidung der Fassade.


Die Lagerung der Rollen erfolgt in trockener, lichtgeschützter Umgebung.

Ausführung

2-lagig, Mit zwei Selbstklebestreifen

Flächengewicht pro m²

111 g

Rollenlänge

50 m

Rollenbreite

1,5 m

Fläche

75 m²

Anzahl Rollen pro Palette

33 STK

Werkstoff

Polypropylen-Vlies

Dicke

0,4 mm

Eignung als Behelfsdeckung/Freibewitterungszeit

12 Wochen

UV-Beständigkeit

Dauerhaft

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 80 °C

Farbe

Schwarz

Widerstand gegen Wasserdurchgang

W1

Widerstand gegen Weiterreißen (längs)

130 N

Widerstand gegen Weiterreißen (quer)

170 N

Zugkraft längs bei 50 mm

150 N

Zugkraft quer bei 50 mm

110 N

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Hammertacker ST 54

HAMTACK-(KLR10-14MM)

Robuster Profitacker mit ergonomischem Griff für Klammern bis 14 mm Länge
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Hammertacker ST 11 Ergonomic

HAMTACK-(KLR06-10MM)

Profi-Allround-Tacker für Klammern bis 10 mm Länge
x 1 St.
Andrückrolle EUROFAST Silikon

EUROFAST-ANDRUECKROLLE-SILIKON-40MM

Standard-Andruckrolle zum Andrücken von überlappenden Schweißfugen und Dachbahnen
x 1 St.
Nageldichtband PE

NGLDIBA-PE-WEISS-3X70MM-20M

Dichtband für die sichere Abdichtung von Nagel-, Tacker- und Schraubdurchdringungen bei Unterdeck- und Unterspannbahnen sowie Dampfsperren und Dampfbremsen.
x 4 St.
Nageldichtband PE

NGLDIBA-DPSEIT-PE-WEISS-3X70MM-30M

Dichtband für die sichere Abdichtung von Nagel-, Tacker- und Schraubdurchdringungen bei Unterdeck- und Unterspannbahnen sowie Dampfsperren und Dampfbremsen.
x 7 St.
Luwitack 525

MNTGKLEBST-(LUWI-TACK-525)-290ML

Anschlussklebstoff auf Hybridbasis für Baufolien, Dichtbänder und Dampfsperren
Luwitack 525

MNTGKLEBST-(LUWI-TACK-525)-600ML

Anschlussklebstoff auf Hybridbasis für Baufolien, Dichtbänder und Dampfsperren
x 12 St.
Voranstrich EURASOL® Haftplus SK

VORANSTRICH-EURASOL-HAFTPLUS-SK-1000G

Lösemittelfreier Voranstrich zur Haftverbesserung von Eurasol®–, Butyl– und Bitumen-Klebebändern auf mineralischen und saugenden Untergründen.
Klebedichtband EURASOL® MAX

KLEBDIBA-(EURASOL-MAX)-60MM

Besonders haftstarkes, UV- und witterungsstabiles Klebeband für luft- und winddichte Verklebungen von Unterdeck- und Unterspannbahnen, Dampfsperren, Dampfbremsen, Fassadenbahnen
x 6 St.
Klebedichtband EURASOL® MAX

KLEBDIBA-(EURASOL-MAX)-190-95/95

Besonders haftstarkes, UV- und witterungsstabiles Klebeband für luft- und winddichte Verklebungen von Unterdeck- und Unterspannbahnen, Dampfsperren, Dampfbremsen, Fassadenbahnen
x 2 St.
Klebedichtband EURASOL® MAX

KLEBDIBA-1SEIT-(EURASOL-MAX)-100-50/50

Besonders haftstarkes, UV- und witterungsstabiles Klebeband für luft- und winddichte Verklebungen von Unterdeck- und Unterspannbahnen, Dampfsperren, Dampfbremsen, Fassadenbahnen
x 2 St.
Klebedichtband Eurasol® Fassade

KLEBDIBA-EURASOL-FASA-B60MM-L25M

Premiumprodukt mit besonders hoher Klebekraft für die Verklebung von Fassadenbahnen
x 4 St.