Fayans matkabı NDS 68
Fayans matkabı, NDS 68
EL.KAROT MAK.FAYANS İÇİN (NDS68)-750W
NDS68
Ürün no. 07024191
EAN 4045989293063
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Sonsuz değişebilen hız kontrolü
Farklı çaplarda optimum uç hızı için ayarlanabilir hız aralığı.
Islak delme teknolojisi
Minimum uç aşınması ve hızlı delme ilerlemesi.
Ek tutma sapıyla ince ve pratik muhafaza
Kullanımı kolay kontroller ve üst düzey delme hassasiyeti.
PRCD güvenlik anahtarı
Islak delme sırasında dahili güvenlik. Ek kaçak akım kutusu gerektirmez.
Veri sayfaları(X)
Nominal voltaj | 230 V/AC |
Güç girişi | 750 W |
Frekans | 50 Hz |
Min./maks. rölanti devri | 3000-10000 dev/dk |
Min./maks. delme çapı | 4-68 mm |
Makine ağırlığı | 2,6 kg |
Kablo uzunluğu | 4 m |
WTRTNK-(F.NDS68-PWRDRL-EL)