Federbandschellenzange
Federbandschellen-Zange Kunststoffüberzug
SCHLKLEZANG-L250MM
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Zur Montage von Federband-Schlauchschellen bis 70 mm Nenngröße
- Maximale Maulöffnung bis 80 mm, mehr als 40 mm Spannweg
- Quick-Set-Verstellung, Einstellung durch Anschieben direkt ans Werkstück
- Per Knopfdruck zu öffnen
- Feinverstellung zur optimalen Anpassung an unterschiedlichste Schellengrößen
- Drehbare, universelle Greifeinsätze für den sicheren Griff der Schelle in jeder Position
- Durchgestecktes Gelenk, hohe Stabilität durch doppelte Führung
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet
Datenblätter(X)
Bei Luftansaugung, Ladeluft, Kühlung, Wasserrücklauf, Thermostat, Kraftstoff, Heizung
Länge (L) | 250 mm |
Schellendurchmesser min./max. (D) | 5-70 mm |