Feingewinde Sortiment klein 32-teilig inklusive:
1
x
Handgewindebohrer Vorschneider HSS DIN 2181
BO-HG-VORSHND-DIN2181-HSS-MF10X1,0
Beschreibung:
Vorschneider mit Anschnittform A zur Herstellung von metrischen ISO-Feingewinden nach DIN13 von Hand im Durchgangs- und Grundloch in den Materialgruppen Stahl, NE-Metallen und Guss bis zu einer Festigkeit von 800 N/mm².
Menge:
1
x
1
x
Handgewindebohrer Vorschneider HSS DIN 2181
BO-HG-VORSHND-DIN2181-HSS-MF10X1,25
Beschreibung:
Vorschneider mit Anschnittform A zur Herstellung von metrischen ISO-Feingewinden nach DIN13 von Hand im Durchgangs- und Grundloch in den Materialgruppen Stahl, NE-Metallen und Guss bis zu einer Festigkeit von 800 N/mm².
Menge:
1
x
1
x
Handgewindebohrer Vorschneider HSS DIN 2181
BO-HG-VORSHND-DIN2181-HSS-MF12X1,25
Beschreibung:
Vorschneider mit Anschnittform A zur Herstellung von metrischen ISO-Feingewinden nach DIN13 von Hand im Durchgangs- und Grundloch in den Materialgruppen Stahl, NE-Metallen und Guss bis zu einer Festigkeit von 800 N/mm².
Menge:
1
x
1
x
Handgewindebohrer Vorschneider HSS DIN 2181
BO-HG-VORSHND-DIN2181-HSS-MF12X1,5
Beschreibung:
Vorschneider mit Anschnittform A zur Herstellung von metrischen ISO-Feingewinden nach DIN13 von Hand im Durchgangs- und Grundloch in den Materialgruppen Stahl, NE-Metallen und Guss bis zu einer Festigkeit von 800 N/mm².
Menge:
1
x
1
x
Handgewindebohrer Vorschneider HSS DIN 2181
BO-HG-VORSHND-DIN2181-HSS-MF14X1,25
Beschreibung:
Vorschneider mit Anschnittform A zur Herstellung von metrischen ISO-Feingewinden nach DIN13 von Hand im Durchgangs- und Grundloch in den Materialgruppen Stahl, NE-Metallen und Guss bis zu einer Festigkeit von 800 N/mm².
Menge:
1
x
1
x
Handgewindebohrer Vorschneider HSS DIN 2181
BO-HG-VORSHND-DIN2181-HSS-MF14X1,5
Beschreibung:
Vorschneider mit Anschnittform A zur Herstellung von metrischen ISO-Feingewinden nach DIN13 von Hand im Durchgangs- und Grundloch in den Materialgruppen Stahl, NE-Metallen und Guss bis zu einer Festigkeit von 800 N/mm².
Menge:
1
x
1
x
Handgewindebohrer Vorschneider HSS DIN 2181
BO-HG-VORSHND-DIN2181-HSS-MF16X1,5
Beschreibung:
Vorschneider mit Anschnittform A zur Herstellung von metrischen ISO-Feingewinden nach DIN13 von Hand im Durchgangs- und Grundloch in den Materialgruppen Stahl, NE-Metallen und Guss bis zu einer Festigkeit von 800 N/mm².
Menge:
1
x
1
x
Handgewindebohrer Vorschneider HSS DIN 2181
BO-HG-VORSHND-DIN2181-HSS-MF18X1,5
Beschreibung:
Vorschneider mit Anschnittform A zur Herstellung von metrischen ISO-Feingewinden nach DIN13 von Hand im Durchgangs- und Grundloch in den Materialgruppen Stahl, NE-Metallen und Guss bis zu einer Festigkeit von 800 N/mm².
Menge:
1
x
1
x
Handgewindebohrer Vorschneider HSS DIN 2181
BO-HG-VORSHND-DIN2181-HSS-MF20X1,5
Beschreibung:
Vorschneider mit Anschnittform A zur Herstellung von metrischen ISO-Feingewinden nach DIN13 von Hand im Durchgangs- und Grundloch in den Materialgruppen Stahl, NE-Metallen und Guss bis zu einer Festigkeit von 800 N/mm².
Menge:
1
x
1
x
Handgewindebohrer Vorschneider HSS DIN 2181
BO-HG-VORSHND-DIN2181-HSS-MF8X1
Beschreibung:
Vorschneider mit Anschnittform A zur Herstellung von metrischen ISO-Feingewinden nach DIN13 von Hand im Durchgangs- und Grundloch in den Materialgruppen Stahl, NE-Metallen und Guss bis zu einer Festigkeit von 800 N/mm².
Menge:
1
x
1
x
Handgewindebohrer Fertigschneider HSS DIN 2181
BO-HG-FERTIGSHND-DIN2181-HSS-MF10X1,0
Beschreibung:
Fertigschneider mit Anschnittform C zur Herstellung von metrischen ISO-Feingewinden nach DIN13 von Hand im Durchgangs- und Grundloch in den Materialgruppen Stahl, NE-Metallen und Guss bis zu einer Festigkeit von 800 N/mm².
Menge:
1
x
1
x
Handgewindebohrer Fertigschneider HSS DIN 2181
BO-HG-FERTIGSHND-DIN2181-HSS-MF10X1,25
Beschreibung:
Fertigschneider mit Anschnittform C zur Herstellung von metrischen ISO-Feingewinden nach DIN13 von Hand im Durchgangs- und Grundloch in den Materialgruppen Stahl, NE-Metallen und Guss bis zu einer Festigkeit von 800 N/mm².
Menge:
1
x
1
x
Handgewindebohrer Fertigschneider HSS DIN 2181
BO-HG-FERTIGSHND-DIN2181-HSS-MF12X1,25
Beschreibung:
Fertigschneider mit Anschnittform C zur Herstellung von metrischen ISO-Feingewinden nach DIN13 von Hand im Durchgangs- und Grundloch in den Materialgruppen Stahl, NE-Metallen und Guss bis zu einer Festigkeit von 800 N/mm².
Menge:
1
x
1
x
Handgewindebohrer Fertigschneider HSS DIN 2181
BO-HG-FERTIGSHND-DIN2181-HSS-MF12X1,5
Beschreibung:
Fertigschneider mit Anschnittform C zur Herstellung von metrischen ISO-Feingewinden nach DIN13 von Hand im Durchgangs- und Grundloch in den Materialgruppen Stahl, NE-Metallen und Guss bis zu einer Festigkeit von 800 N/mm².
Menge:
1
x
1
x
Handgewindebohrer Fertigschneider HSS DIN 2181
BO-HG-FERTIGSHND-DIN2181-HSS-MF14X1,25
Beschreibung:
Fertigschneider mit Anschnittform C zur Herstellung von metrischen ISO-Feingewinden nach DIN13 von Hand im Durchgangs- und Grundloch in den Materialgruppen Stahl, NE-Metallen und Guss bis zu einer Festigkeit von 800 N/mm².
Menge:
1
x
1
x
Handgewindebohrer Fertigschneider HSS DIN 2181
BO-HG-FERTIGSHND-DIN2181-HSS-MF14X1,5
Beschreibung:
Fertigschneider mit Anschnittform C zur Herstellung von metrischen ISO-Feingewinden nach DIN13 von Hand im Durchgangs- und Grundloch in den Materialgruppen Stahl, NE-Metallen und Guss bis zu einer Festigkeit von 800 N/mm².
Menge:
1
x
1
x
Handgewindebohrer Fertigschneider HSS DIN 2181
BO-HG-FERTIGSHND-DIN2181-HSS-MF16X1,5
Beschreibung:
Fertigschneider mit Anschnittform C zur Herstellung von metrischen ISO-Feingewinden nach DIN13 von Hand im Durchgangs- und Grundloch in den Materialgruppen Stahl, NE-Metallen und Guss bis zu einer Festigkeit von 800 N/mm².
Menge:
1
x
1
x
Handgewindebohrer Fertigschneider HSS DIN 2181
BO-HG-FERTIGSHND-DIN2181-HSS-MF18X1,5
Beschreibung:
Fertigschneider mit Anschnittform C zur Herstellung von metrischen ISO-Feingewinden nach DIN13 von Hand im Durchgangs- und Grundloch in den Materialgruppen Stahl, NE-Metallen und Guss bis zu einer Festigkeit von 800 N/mm².
Menge:
1
x
1
x
Handgewindebohrer Fertigschneider HSS DIN 2181
BO-HG-FERTIGSHND-DIN2181-HSS-MF20X1,5
Beschreibung:
Fertigschneider mit Anschnittform C zur Herstellung von metrischen ISO-Feingewinden nach DIN13 von Hand im Durchgangs- und Grundloch in den Materialgruppen Stahl, NE-Metallen und Guss bis zu einer Festigkeit von 800 N/mm².
Menge:
1
x
1
x
Handgewindebohrer Fertigschneider HSS DIN 2181
BO-HG-FERTIGSHND-DIN2181-HSS-MF8X1,0
Beschreibung:
Fertigschneider mit Anschnittform C zur Herstellung von metrischen ISO-Feingewinden nach DIN13 von Hand im Durchgangs- und Grundloch in den Materialgruppen Stahl, NE-Metallen und Guss bis zu einer Festigkeit von 800 N/mm².
Menge:
1
x
1
x
Gewinde-Schneideisen HSS DIN EN 22568 für metrische ISO-Feingewinde
SHNDEIS-HSS-DIN223-M10X1
Beschreibung:
Rundes Schneideisen nach DIN EN 22568 in geschlossener, vorgeschlitzter Ausführung (Form B) zur Herstellung metrischer ISO-Feingewinde nach DIN13 in Stahl bis 850 N/mm² Festigkeit sowie in Gusseisen.
Menge:
1
x
1
x
Gewinde-Schneideisen HSS DIN EN 22568 für metrische ISO-Feingewinde
SHNDEIS-HSS-DIN223-M10X1,25
Beschreibung:
Rundes Schneideisen nach DIN EN 22568 in geschlossener, vorgeschlitzter Ausführung (Form B) zur Herstellung metrischer ISO-Feingewinde nach DIN13 in Stahl bis 850 N/mm² Festigkeit sowie in Gusseisen.
Menge:
1
x
1
x
Gewinde-Schneideisen HSS DIN EN 22568 für metrische ISO-Feingewinde
SHNDEIS-HSS-DIN223-M12X1,25
Beschreibung:
Rundes Schneideisen nach DIN EN 22568 in geschlossener, vorgeschlitzter Ausführung (Form B) zur Herstellung metrischer ISO-Feingewinde nach DIN13 in Stahl bis 850 N/mm² Festigkeit sowie in Gusseisen.
Menge:
1
x
1
x
Gewinde-Schneideisen HSS DIN EN 22568 für metrische ISO-Feingewinde
SHNDEIS-HSS-DIN223-M12X1,5
Beschreibung:
Rundes Schneideisen nach DIN EN 22568 in geschlossener, vorgeschlitzter Ausführung (Form B) zur Herstellung metrischer ISO-Feingewinde nach DIN13 in Stahl bis 850 N/mm² Festigkeit sowie in Gusseisen.
Menge:
1
x
1
x
Gewinde-Schneideisen HSS DIN EN 22568 für metrische ISO-Feingewinde
SHNDEIS-HSS-DIN223-M14X1,5
Beschreibung:
Rundes Schneideisen nach DIN EN 22568 in geschlossener, vorgeschlitzter Ausführung (Form B) zur Herstellung metrischer ISO-Feingewinde nach DIN13 in Stahl bis 850 N/mm² Festigkeit sowie in Gusseisen.
Menge:
1
x
1
x
Gewinde-Schneideisen HSS DIN EN 22568 für metrische ISO-Feingewinde
SHNDEIS-HSS-DIN223-M16X1,5
Beschreibung:
Rundes Schneideisen nach DIN EN 22568 in geschlossener, vorgeschlitzter Ausführung (Form B) zur Herstellung metrischer ISO-Feingewinde nach DIN13 in Stahl bis 850 N/mm² Festigkeit sowie in Gusseisen.
Menge:
1
x
1
x
Gewinde-Schneideisen HSS DIN EN 22568 für metrische ISO-Feingewinde
SHNDEIS-HSS-DIN223-M18X1,5
Beschreibung:
Rundes Schneideisen nach DIN EN 22568 in geschlossener, vorgeschlitzter Ausführung (Form B) zur Herstellung metrischer ISO-Feingewinde nach DIN13 in Stahl bis 850 N/mm² Festigkeit sowie in Gusseisen.
Menge:
1
x
1
x
Gewinde-Schneideisen HSS DIN EN 22568 für metrische ISO-Feingewinde
SHNDEIS-HSS-DIN223-M20X1,5
Beschreibung:
Rundes Schneideisen nach DIN EN 22568 in geschlossener, vorgeschlitzter Ausführung (Form B) zur Herstellung metrischer ISO-Feingewinde nach DIN13 in Stahl bis 850 N/mm² Festigkeit sowie in Gusseisen.
Menge:
1
x
1
x
Gewinde-Schneideisen HSS DIN EN 22568 für metrische ISO-Feingewinde
SHNDEIS-HSS-DIN223-M22X1,5
Beschreibung:
Rundes Schneideisen nach DIN EN 22568 in geschlossener, vorgeschlitzter Ausführung (Form B) zur Herstellung metrischer ISO-Feingewinde nach DIN13 in Stahl bis 850 N/mm² Festigkeit sowie in Gusseisen.
Menge:
1
x
1
x
Gewinde-Schneideisen HSS DIN EN 22568 für metrische ISO-Feingewinde
SHNDEIS-HSS-DIN223-M24X1,5
Beschreibung:
Rundes Schneideisen nach DIN EN 22568 in geschlossener, vorgeschlitzter Ausführung (Form B) zur Herstellung metrischer ISO-Feingewinde nach DIN13 in Stahl bis 850 N/mm² Festigkeit sowie in Gusseisen.
Menge:
1
x
1
x
Gewinde-Schneideisen HSS DIN EN 22568 für metrische ISO-Feingewinde
SHNDEIS-HSS-DIN223-M8X1
Beschreibung:
Rundes Schneideisen nach DIN EN 22568 in geschlossener, vorgeschlitzter Ausführung (Form B) zur Herstellung metrischer ISO-Feingewinde nach DIN13 in Stahl bis 850 N/mm² Festigkeit sowie in Gusseisen.
Menge:
1
x
1
x
Schaumeinlage f. Gewindeschneideisen 30-tlg
SCHAUMEINLG-F.GEWSHNDEIS-SET-30TLG
Menge:
1
x
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.
Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2
Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)
Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)
Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.
Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.