Felsanker

Felsanker
DBL-(AHS-ANKER)-D17MM-L100MM
AHS

Art.-Nr. 0904817100

EAN 4045989572175

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Felsanker

Art.-Nr. 0904817100

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 25 St.

Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Weißer Temperguss

Vorteile:


  • Einfache Handhabung

  • Montagesicher

  • Hohe Traglast
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Nachträgliche Verankerung von Schalungen im Beton und Fels

  • Speziell bei einhäuptigen Schalungen oder Stützbockanwendungen

  • Zur temporären Aufnahme großer zentrischer Zugkräfte

Dübeldurchmesser

36 mm

Dübellänge (l)

100 mm

Vorspannkraft

80 N

Setztiefe

200 mm

Außendurchmesser

35 mm

Befestigungshöhe max.

2000 mm

Achsabstand (a)

600 mm

Bohrlochtiefe (t)

205 mm

Randabstand (a r)

300 mm

Mindestbauteildicke (d)

300 mm

Bohrernenndurchmesser

37 mm

Oberfläche

Verzinkt

Werkstoff

Zinkdruckguss

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Hammerbohrer Max Quadro-S

BO-HAM-MAX-QUADRO-S-4SPRL-D37/570/450

Robuster Hammerbohrer mit X-förmiger Kopfgeometrie und 4-spiraliger Förderwendel für eine hohe Bohrgeschwindigkeit bei deutlich verbesserter Laufruhe und Präzision im Vergleich zu herkömmlichen Bohrern mit 2-Schneiden-Kopf