Fensterbauschraube selbstbohrend mit Senkkopf
Stahl verzinkt Senkkopf H rollensortiert
SHR-BO-SEKPF-ROSO-H2-(A2K)-3,9X16
FEBOS PLUS
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Blechschraubengewinde
- Kopfdurchmesser 7,4 mm
- Entmagnetisiert
- Selbstbohrende Fensterbauschraube für den Einsatz im Kunststofffensterbau
- Für die Verbindung von Kunststoffprofilen mit der Metallarmierung (bis 3,5 mm) sowie für die Befestigung von Beschlägen auf Profilen mit Metallaussteifung (bis 3,5 mm)
Bitte beachten Sie auch die Hinweise auf der Übersichtsseite.
Datenblätter(X)
Bohrspitzenlänge | 4.5 mm |
Zulassungspflichtige Schraube | Nein |
Kopfform | Kleiner Senkkopf |
Werkstoff | Stahl |
Nenndurchmesser | 3.9 mm |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Länge | 16 mm |
Kopfdurchmesser | 7.4 mm |
Innenantrieb | H2 |