Fensterdichtungsband Flexband Aktiv
Fensterdichtungsband Flexband aktiv mit Putzgewebe
DIBA-RAL-GELEGE-GRAU-B70MMX50M
Art.-Nr. 0875063070
EAN 4050642734142
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Variabler Sd-Wert der Membran sorgt für besonders gute Austrocknung der Fuge, wissenschaftlich nachgewiesen durch das Fraunhofer-Institut
- Verringert die Gefahr von Bauschäden durch Feuchtigkeit und Schimmel im Baukörper
- Erhöht die Leistungsfähigkeit des Wärmedämmstoffs
Äußerst variabler Einsatz
- Band kann zur Innen- und Außenabdichtung eingesetzt werden
- Vereinfachte Lagerhaltung durch Reduktion der Teilevielfalt
Geeignet für eine gütegesicherte Montage nach den Anforderungen der RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren
Durch den variablen Sd-Wert entspricht die Abdichtung dem Grundsatz „innen dichter als außen“.
Sehr gute Überputzbarkeit auf der rauen, vliesbeschichteten Seite
Kein zusätzlicher Klebstoff nötig
Band wird durch Einputzen am Putzgewebe fixiert.
Im Eckbereich ist eine Überlänge von 2 bis 5 cm, je nach Fugenbreite, einzuhalten. Eine Bewegungsschlaufe ist mit einzubauen. Die Anschlussverklebung bei bodentiefen Elementen mit EPDM-Dichtband Außen hat mit EPDM-Dichtband-Kleber (Art.-Nr. PR01_0893700150) zu erfolgen.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
Abdichtung von Fensterfugen sowie Anschlussfugen und Wintergärten.
Die Untergründe grob von Verunreinigungen befreien.
Montage am Fenster:
Flexband mit Selbstklebung am Blendrahmenrücken aufkleben und mit Andrückwalze gut festdrücken. Bei wechselseitiger Verklebung wird die Faltung bei Variante SK und B/SK aufgeklappt. Fenster montieren und mit PURLOGIC-Schaum ausschäumen.
Montage am Mauerwerk:
Ersten Putzwurf aufbringen, Putzgewebe in weichen Putz einlegen und anschließend Beiputz ausführen.
Farbe | Anthrazit (Trägermaterial) |
Werkstoff Membran | Polyethylen-Copolymer |
Breite | 60 mm |
Rollenlänge | 50 m |
Verarbeitungstemperatur min./max. | 5 bis 50 °C |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 80 °C |
Baustoffklasse / Bedingung | B2 - Normal entflammbar / nach DIN 4102 |
UV-Beständigkeit | 3 Monate, bei Freibewitterung |
Fugenbreite | 25 mm |
Vliesbreite | 70 mm |
Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke / Bedingung | 14 m / bei 10% Luftfeuchtigkeit |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | 12 Monate / bei 20°C |
| Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke | |
| Luftfeuchtigkeit 0 - 20 % | ≥ 10 m |
| Luftfeuchtigkeit 20 - 50 % | ≥ 5 m |
| Luftfeuchtigkeit ≥ 80 % | 0,5 m |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!