Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Fensterdichtungsband Flexband Aktiv Easy

Fensterdichtungsband Flexband Aktiv Easy
DIBA-FLEXBAND-AKTIV-EASY-VSK-B70MM-L40M

Art.-Nr. 0875181070

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Fensterdichtungsband Flexband Aktiv Easy

Art.-Nr. 0875181070

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x5 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Vollflächig klebendes Fensterdichtungsband mit spezieller, trocknungsaktiver Membran für die innere und äußere Fugenabdichtung.

Variabler Sd-Wert der Membran sorgt für besonders gute Austrocknung der Fuge


  • Verringert die Gefahr von Bauschäden durch Feuchtigkeit und Schimmel im Baukörper

  • Erhöht die Leistungsfähigkeit des Wärmedämmstoffs


Äußerst variabler Einsatz


  • Band kann zur Innen- und Außenabdichtung eingesetzt werden

  • Durch doppelseitigen Klebestreifen kann Band entweder gleichseitig oder wechselseitig eingesetzt werden


Vollflächige Selbstklebung mit extrem haftstarkem, lösemittelfreiem Acrylatkleber



Sehr angenehme Verarbeitung durch hochwertiges und flexibles Vlies



Geeignet für eine gütegesicherte Montage nach den Anforderungen der RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren



Sehr gute Überputzbarkeit

Hinweis

Auf mineralischen und stark saugenden Untergründen ist als Voranstrich Sprühprimer oder Butyl-/Bitumenprimer zu verwenden.



Flexband Aktiv Easy kann kombiniert werden:


  • Innen: Flexband Aktiv Easy/Außen: VKP®Plus

  • Innen: Neutralsilikon Perfekt/ Außen: Flexband Aktiv Easy

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Entspricht den Montageanforderungen der ÖNORM B5320.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Abdichtung von Fenster- und Türfugen im Neubau und in der Sanierung. Geeignet für glatte Mauerwerkslaibungen.

Farbe

Beige

Trägermaterial

Polyester

Werkstoff Membran

Polyethylen-Copolymer

Breite

70 mm

Rollenlänge

40 m

Verarbeitungstemperatur min./max.

-10 bis 35 °C

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 80 °C

Schlagregendichtigkeit (Druck) min. / Bedingung

600 Pa / nach DIN EN 1027

Baustoffklasse / Bedingung

E / nach DIN EN 13501-1

UV-Beständigkeit

3 Monate, bei Freibewitterung

Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke / Bedingung

0,01 m / bei 90% Luftfeuchtigkeit

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

12 Monate / bei 20°C

Zusatzartikel:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Sprühprimer

SPRPRIM-(BUTYL-BITU)-TRANSP-500ML

Sprühbarer Haftvermittler für die Verarbeitung von Butyl- und Bitumenbändern auf porösen und saugenden Untergründen.

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preis und Bildanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen