Fensterhaken Mark Gekko Speed

Anschlagpunkt Fensterhaken FKS1 Speed
ANSHLGPKT-FKS1-GEKKO-SPEED

Art.-Nr. 0899032974

EAN 4056807427188

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Fensterhaken Mark Gekko Speed

Art.-Nr. 0899032974

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 2 St.

Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Der Mark Gekko Speed Fensterhaken sichert bis zu 2 Personen.

Der Mark Gekko Speed ist sehr schnell einsatzbereit.


  • Flache Bauweise

  • Sichere Verankerung mit zwei Schrauben

  • Einfache Überprüfung


Es gibt keinen Grund, auf perfekte Sicherung zu verzichten, egal ob bei Arbeiten in der Höhe oder für Abseil- und Rettungsgeräte.



Durch die klappbare Schnalle ist der Mark Gekko flach und platzsparend, aber trotzdem schnell einsatzbereit. Schnalle antippen, Karabiner einhängen. Die Schnalle nimmt im Falle eines Sturzes die Energie auf und dient als Sturzindikator.

Hinweis

Bitte die mitgelieferte Gebrauchs- und Montageanleitung beachten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Beton, Stahlbeton, Vollziegel und Kalksandstein

Anleitung

In Beton und Vollziegel kann der Mark Gekko Speed mit Schraubankern sehr schnell befestigt werden. Einfach vorbohren, Schraubanker eindrehen und der Mark Gekko Speed ist sofort einsatzbereit und belastbar. Keine Trocknungszeit wie bei einem Flüssigdübel.

EN-Norm

795

Oberfläche

Blank

Länge

95 mm

Breite

50 mm

Höhe

14 mm

Typbezeichnung

MARK GEKKO SPEED 83205

Werkstoff

Stahl, rostfrei

Produktgewicht (per Stück)

275 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen