Fermaporta, tipo E
Fermaporta di tipo E
FERMAPORTA-E-INOX-OPACO-D90MM
Cod. art. 0686191040
EAN 4046777135190
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
- Facile da rimuovere per la pulizia
- Nessuna foratura delle tubazioni di riscaldamento a pavimento o di altre tubazioni
Caratteristiche tecniche(X)
Abitazioni private. Protegge la porta da eventuali danni.
![]() | |
Ideale per | Inserto per pavimento |
Tipo di montaggio | Da appoggio |
Materiale | Acciaio inossidabile / acciaio |
Materiale della copertura | Acciaio inossidabile |
Materiale del tampone | Gomma |
Colore del deflettore in gomma | Nero |
Grado di lucidatura | Opaco |
Diametro | 105 mm |
Altezza | 44,7 mm |