Ferme-porte GTS 640 à bras glissière

Ferme-porte GTS 640 à bras glissière

Art. N° 0688001641
EAN 4053479225555

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Pour une construction sans obstacle dans les applications exigeant des portes à ouverture facile avec un couple d'ouverture rapide et dégressif côté charnière.

Ferme-porte supérieur hydraulique à séquence de fermeture contrôlée



Protection supplémentaire


Le cache ne peut être enlevé sans outil.



Contrôle précis du retard de fermeture, de l'amortisseur d'ouverture, de la vitesse de fermeture et de la butée d'arrêt grâce à une vis six pans mâle située à l'avant


Peut s'adapter aux contraintes d'installation locales

Indication

L'utilisation de dispositifs tels que pinces à ressort ou supports de bandeau de linteau n'est pas autorisée sur les portes coupe-feu et antifumée.



Si les ferme-portes sont destinés à être installés dans des pièces humides, dans des installations extérieures non protégées ou dans des environnements où l'air est agressif et corrosif, des versions ou des mesures de protection spéciales sont nécessaires.

Domaine d'application
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type d'application

Zone d'objet
Zone privée

Convient pour

Portes intérieures
Portes de maison
Portes de toilettes et salle de bain
Portes d'entrée d'habitation
Portes à cadre profilé
Cadres de porte tubulaires
Portes coupe-feu
Portes anti-fumée
Portes de bureau
Portes de bloc opératoire
Portes antipanique

Adapté au nombre de portes

1

Protection contre les incendies certifiée

Oui

Convient à construction sans obstacle selon DIN 18040

Oui

Convient pour une largeur de porte min./max.

850-1250 mm

Convient pour épaisseur de porte min./max.

35-120 mm

Vers DIN

DIN R/L

Option de montage

Côté charnière: montage standard
Côté opposé à la charnière: montage sur tête
Avec socle d'assemblage

Couleur

Aluminium blanc
Acier inoxydable, mat

Niveau de brillance

Mat

Taille de ferme-portes min./max.

2-5

Matière

Aluminium / acier inoxydable / plastique / acier

Finition

Peint

Angle d'ouverture du côté charnière

180 Degré

Vitesse de fermeture

Réglable en continu avec la vanne 70° - 0° côté bande avec montage normal

Délai de fermeture

Réglable en continu avec la vanne 120° - 70° côté charnière avec montage normal

Regard

Réglable en continu à partir de 70°

Vitesse de verrouillage

Réglable en continu avec la vanne 10° - 0°

Température d'utilisation min./max.

-15 jusqu'à 40 °C

Normes

DIN SPEC 1104

Déclaration CE de conformité (CE)

Oui

Déclaration environnementale du produit

Oui

Produit de construction

Oui

Clé de classification conforme à la norme DIN EN 1154: 1996:2001 D
3/482 - 5114
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Limiteur douverture Pour ferme-porte avec rail de glissière

ZB-OEFFNGSBEGRENZ-TRSHL-GLEITSHN

x 1 pcs
Support de bandeau de linteau Pour ferme-porte à mécanisme de bras compas ou à rail de glissière

ZB-STURZFUTTERWINKEL-TRSHL-GTS670

x 1 pcs
Support de bandeau de linteau Pour rail de glissière

ZBSTURZFUTTERWINKELTRSHLGLEITSCHIEN

x 1 pcs
Profilé dadaptateur Pour ferme-porte avec rail de glissière

ZB-ADAPTERPROFIL-TRSHL-GLEITSCHIENE

x 1 pcs
Patin de glissière Pour ferme-porte avec rail de glissière

ZB-GLEITSCHUH-TRSHL-GLEITSCHIENE

x 1 pcs
Pince à ressort Pour ferme-porte avec rail de glissière

FIX-F.DRCLSR-W.SLIDBAR-ADJ

x 1 pcs