Fettpresse Druckluft fahrbar

Fettpresse Druckluft fahrbar
FETPRES-DL-FAHRBAR-F.50KG

Art.-Nr. 098612

EAN 4045989292288

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Fettpresse Druckluft fahrbar

Art.-Nr. 098612
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
Mit pneumatischer Pumpe und Fahrwagen.
  • Zur Schmierung mechanischer Teile an Fahrzeugen und Maschinen

  • Hochdruckabschmierpistole mit Lineardrehgelenk und Düsenrohr mit 4-Backen-Hydraulik = Greifmundstück

  • Schlauchlänge 3,5 m

  • Für Fässer bis 50 kg

  • Schmierfett vor Staub und Schmutz geschützt

  • Lieferung ohne Fässer

  • Innendurchmesser 355 - 387 mm
Hinweis

Angaben lt. technischem Datenblatt beachten.


Schlauchlänge 6,5 m und 10 m lieferbar über Sonderbestellung.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen