Feu 3 fonction rectangulaire 12/24V

Feu arrière LED 3 fonctions pour remorque
FEU LEDS 3 FONCTIONS RECT 12-24V

Art. N° 081246 267
EAN 4050382346872

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Design LED universel
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Forme

Rectangulaire

Nombre de chambres

3 PCS

Montage

Gauche
Droite

Raccordement de câble

Avec câble

Longueur de câble

0,5 m

Type d'éclairage

LED

Tension nominale min./max.

12 / 24 V/DC

Fonctions

Clignotant, feu de frein, feu arrière

Puissance

8 W

Longueur

155 mm

Largeur

76 mm

Profondeur

40 mm

Marque d'homologation

ADR
ECE

Indice de protection IP

IP 69K