Feu 5 chambres pour M.A.N.

Feu 5 chambres pour M.A.N.
LANTERNE AR 5COMP.TYPE5 D.SANS EP

Art. N° 081246 90

EAN 4011231776523

Prix affichés aux clients après connexion
Feu 5 chambres pour M.A.N.

Art. N° 081246 90
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
For M.A.N., for bulbs
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Nombre de chambres

5 PCS

Montage

Droite

Raccordement de câble

Fiche compacte

Fonctions

Clignotant, feu de frein, feu arrière, Feu de marche arrière, Feu antibrouillard arrière, Catadioptre

Longueur

343 mm

Largeur

133 mm

Profondeur

75 mm

Numéro de comparaison

81.25228-6010

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Lampe de feu stop et clignotant extra-robuste Longlife pour utilisation dans les véhicules utilitaires lourds

STOP 1FHEAVY DUTY 24V 21W P21W

x 10 pcs
Lampe à culot métallique

GRAISS HEAVY DUTY 24V 5W R5W

Ampoule économique 24 V pour véhicules utilitaires légers
x 10 pcs
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Silent-bloc pour lanternes arrières

SILENT-BLOC POUR LANTERNE AR

Universel
x 2 pcs