Feu à Led rond 12/24V

Feu arrière antibrouillard LED eco rond 12/24V
FEU A LEDS ECO 2 FCTS ROND 12/24V

Art. N° 081246 131
EAN 4053479472966

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Pour tracteurs routiers, remorques et semi-remorques
  • En polycarbonate pour une résistance extrême

  • Réflecteurs pour une haute intensité lumineuse

  • Multi-voltage : utilisation de 10 à 30V

  • Entraxe de fixation : 45mm
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Forme

Rond

Nombre de chambres

2 PCS

Montage

Gauche
Droite

Raccordement de câble

Avec câble

Longueur de câble

0,5 m

Type d'éclairage

LED

Tension nominale min./max.

12 / 24 V/DC

Fonctions

Feu de recul / feu antibrouillard arrière

Puissance

6.2 W

Puissance de seconde bobine spiralée

8 W

Diamètre

140 mm

Profondeur

48 mm

Marque d'homologation

ADR
ECE

Indice de protection IP

IP 6K9K