Feu antibrouillard arrière/feu de recul II 12 V/24 V Universel
Feu antibrouillard arrière/feu de recul II
Art. N° 081246 130
EAN 4050382346414
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Forme | Rond |
Nombre de chambres | 2 PCS |
Montage | Gauche, Droite |
Raccordement de câble | Avec câble |
Longueur de câble | 0,5 m |
Type d'éclairage | LED |
Tension nominale min./max. | 12 / 24 V/DC |
Fonctions | Feu de recul / feu antibrouillard arrière |
Puissance | 6 W |
Diamètre | 93 mm |
Profondeur | 36 mm |
Marque d'homologation | ADR, ECE |
Indice de protection IP | IP 69K |