Feu d'encombrement à leds suspendu

Feu d'encombrement à LED suspendu rouge/blanc
LANTERNE-ARG-REMORQUE-5FONCT-TRIANGLE

Art. N° 081242 403
EAN 4038898803102

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Universel

Unité LED entièrement revêtue de PUR


Protège la zone de contact contre les infiltrations d'humidité en cas d'endommagement de la lentille

Indication

Inscription « White » (blanc) marquée sur le côté de la lentille

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Design

Avec porte-pendule flexible

Type d'éclairage

LED

Couleur de lumière

Rouge / blanc

Raccordement de câble

Avec câble

Longueur de câble

1,75 m

Tension nominale

24 V/DC

Puissance

0.85 W

Largeur

116 mm

Hauteur

61 mm

Matière du boîtier

Caoutchouc

Couleur de boîtier

Noir

Marque d'homologation

ADR
ECE

Indice de protection IP

IP 68

Pièces détachées pour ce produit:
Unité de lentille LED

CABOCHON-AVEC-LEDS-DE-RECHANGE

Pour feu de contour
x 2 pcs