Feu de contour/arrière LED 24V
Feu de contour/arrière LED avec boîtier
LANTERNE-ARG-REMORQUE-5FONCT-TRIANGLE
Art. N° 081242 410
EAN 4038898803072
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Protection accrue contre l'eau et les saletés
grâce au boîtier soudé par ultrasons
Lumière : Rouge
Raccordement :
Presse-étoupe au dos
Lampe individuelle pour feu 5 chambres à LED
Fiches de données de sécurité(X)
Peut être utilisé dans les systèmes électriques de véhicules 24 V
![]() | |
Tension nominale | 24 V/DC |
Raccordement de câble | Avec raccord PG |
Design | Avec boîtier de montage 33mm |
Couleur de lumière | Rouge |
Puissance | 1,5 W |
Longueur | 99,5 mm |
Largeur | 34,5 mm |
Hauteur | 45,3 mm |
Indice de protection IP | IP 68 |