Feu de contour/position à LED 24V

Feu de contour/arrière LED, testé ADR
LANTERNE-ARG-REMORQUE-5FONCT-TRIANGLE

Art. N° 081242 411

EAN 4038898803065

Prix affichés aux clients après connexion
Feu de contour/position à LED 24V

Art. N° 081242 411

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 2 pcs

Afficher la disponibilité dans une boutique Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Universel

Protection accrue contre l'eau et les saletés


grâce au boîtier soudé par ultrasons



Lumière : Blanche



Raccordement :


Presse-étoupe au dos

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Peut être utilisé dans les systèmes électriques de véhicules 24 V

Tension nominale

24 V/DC

Raccordement de câble

Avec raccord PG

Design

Avec boîtier de montage 33mm

Couleur de lumière

Blanc

Puissance

1,5 W

Longueur

99,5 mm

Largeur

34,5 mm

Hauteur

45,3 mm

Indice de protection IP

IP 68