Feu de gabarit 12V/24V

Feu de gabarit à baïonnette

Art. N° 081242 841

EAN 4053479076607

Prix affichés aux clients après connexion
Feu de gabarit 12V/24V

Art. N° 081242 841
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
Universel. Pour ampoules.
  • Raccordement : Raccord à baïonnette

  • Étanche grâce au système double chambre breveté

  • Avec raccord d'ampoule 24 V / 4 W (T8/4)

  • Support d'angle avec espacement de 30 mm entre les trous de montage
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Peut être utilisé avec les systèmes électriques de véhicules 12 V et 24 V

Design

Avec équerre, Universel

Raccordement de câble

Fermeture à baïonnette

Tension nominale min./max.

12 / 24 V/DC

Longueur

95 mm

Largeur

61 mm

Hauteur

71 mm

Entraxe

70 mm

Marque d'homologation

ADR

Pièces détachées pour ce produit:
Ampoule de feu de stationnement pour auto

LAMPE TEMOINS 12V 4W T4W

Qualité OEM éprouvée pour applications standard
x 10 pcs
Ampoule de feu de stationnement T4W HD Résistance accrue aux vibrations (extra-robuste)

TEMOIN HEAVY DUTY 24V 4W T4W

x 10 pcs