Feu de gabarit Flatpoint
Feu de gabarit Flatpoint
Art. N° 5233420884
EAN 4045989491148
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Fiches de données de sécurité(X)
Nombre de LED | 1 PCS |
Couleur de lumière | Blanc |
Longueur de câble | 0,5 m |
Tension nominale | 24 V/DC |
Tension nominale min./max. | 24 / 24 V/DC |
Puissance | 1 W |
Longueur | 99,5 mm |
Largeur | 34,2 mm |