Feu de position latéral orange à lampe

Feu de position latéral à led pour MB SK et Actros
FEU POS LAT LAMPE ORANGE SK/ACTROS

Art. N° 081242 904
EAN 4038898432197

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Pour Mercedes-Benz : Actros, SK
Indication

Sans raccord d'ampoule

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type d'éclairage

Ampoule

Couleur de lumière

Orange

Raccordement de câble

Fiche compacte

Tension nominale min./max.

12 / 24 V/DC

Fonctions

Feu de position latéral

Puissance

3 W

Longueur

111 mm

Largeur

42 mm

Hauteur

44 mm

Hauteur de lampe sans base

7,5 mm

Entraxe

75 mm

Marque d'homologation

ADR
ECE

Numéro de comparaison

0005444111

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Lampe culot verre

LAMPE CULOT VERRE 12V 3W W3W

FIRSTEC
Qualité OEM éprouvée pour applications standard
x 10 pcs
Lampe culot verre

AMPOULE 24V/3W W2,1X9,5D

FIRSTEC
Ampoule économique 24 V pour véhicules utilitaires légers
x 10 pcs