Feu de position latéral orange à leds

Feu de position latéral orange à led pour MAN TG-A

Art. N° 081242 912

EAN 4045727057193

Prix affichés aux clients après connexion
Feu de position latéral orange à leds

Art. N° 081242 912

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 2 pcs

Afficher la disponibilité dans une boutique Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Pour M.A.N. /TG-A
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Forme

Carré

Type d'éclairage

LED

Couleur de lumière

Orange

Raccordement de câble

Avec câble

Longueur de câble

0,5 m

Tension nominale

24 V/DC

Fonctions

Feu de position latéral

Puissance

1 W

Longueur

65 mm

Largeur

65 mm

Hauteur

29,8 mm

Marque d'homologation

ECE

Numéro de comparaison

81.25260.6105