Feuerlöscher AB Schaum
Feuerlöscher AB, Schaum
FEURLOESH-AB-6L-SCHAUM-B170MM-H584MM
Art.-Nr.
0893322006
EAN 4053479386904
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Um den Bestand in einem Würth Shop zu prüfen und anzuzeigen, melden Sie sich bitte mit Ihren Zugangsdaten an.
Bei Fragen rufen Sie einfach unsere Service Hotline an unter der Telefonnummer +43 50 8242 0.
Sie sind noch kein Würth Kunde oder haben als Würth Kunde noch keine Zugangsdaten zum Online-Shop? Dann registrieren Sie sich jetzt online in wenigen Schritten. Bei einer erfolgreichen Prüfung der eingegebenen Daten haben Sie sofort Zugriff auf die Bestandsabfrage sowie alle Preise und können sofort bestellen.
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Tragbarer Feuerlöscher – Dauerdrucktechnik
- Abstellbares und vernickeltes Messing-Druckhebelventil als Trage- und Bedienarmatur
- Mit Prüfventil und Manometer
- Löschschlauch mit Düse und Handgriff
- Hochwertiger Stahlbehälter, 2-teilig tiefgezogen mit Lasche für Wandhalter
- 100%ige Druckprüfung
- Rot RAL 3.000
- Ventil und Löscher sind korrosionsgetestet (ISO 3768)
- Hohe Sicherheit gegenüber elektrischen Anlagen (bei 1.000 V Mindestabstand 1 m)
- Wandhalter im Lieferumfang enthalten
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Typ | Dauerdrucklöscher |
Löschmittel | Schaum |
Treibmittel | Stickstoff |
Einsatzdauer max. | 25 s |
Temperatureinsatzbereich min./max. | 0 bis 60 °C |