Feuerlöscher AB Schaum
Feuerlöscher AB, Schaum
FEURLOESH-AB-9L-SCHAUM-B190MM-H640MM
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Abstellbares und vernickeltes Messing-Druckhebelventil als Trage- und Bedienarmatur
- Mit Prüfventil und Manometer
- Löschschlauch mit Düse und Handgriff
- Hochwertiger Stahlbehälter, 2-teilig tiefgezogen mit Lasche für Wandhalter
- 100%ige Druckprüfung
- Rot RAL 3.000
- Ventil und Löscher sind korrosionsgetestet (ISO 3768)
- Hohe Sicherheit gegenüber elektrischen Anlagen (bei 1.000 V Mindestabstand 1 m)
- Wandhalter im Lieferumfang enthalten
Datenblätter(X)
Typ | Dauerdrucklöscher |
Löschmittel | Schaum |
Treibmittel | Stickstoff |
Einsatzdauer max. | 35 s |
Temperatureinsatzbereich min./max. | 0 bis 60 °C |