Feuerlöscher ABC, Pulver
Feuerlöscher ABC, Pulver
FEURLOESH-6KG-ABC-PULVER-B230MM-L530MM
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Tragbarer Feuerlöscher (Dauerdrucktechnik) mit ABC-Löschpulver G 70
- Kombinierte Trage- und Auslösearmatur
- Manometer zur schnellen Kontrolle
- Hochwertiger Stahlbehälter
- Wandhalterung im Lieferumfang enthalten
- KFZ-Halterung bei 2 kg Feuerlöscher
Datenblätter(X)
Typ | Dauerdrucklöscher |
Löschmittel | ABC-Pulver |
Treibmittel | Stickstoff |
Einsatzdauer max. | 20 s |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -30 bis 60 °C |
Inhaltsgewicht | 6 kg |