Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Feuerlöscher ABC, Pulver

Feuerlöscher ABC, Pulver
FEURLOESH-ABC-12KG-PULVER

Art.-Nr. 0893320012

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Feuerlöscher ABC, Pulver

Art.-Nr. 0893320012

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.
Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Robust, hochwertig, bedienerfreundlich und leistungsstark im Einsatz.
  • Tragbarer Feuerlöscher (Dauerdrucktechnik) mit ABC-Löschpulver G 70

  • Kombinierte Trage- und Auslösearmatur

  • Manometer zur schnellen Kontrolle

  • Hochwertiger Stahlbehälter

  • Wandhalterung im Lieferumfang enthalten

  • KFZ-Halterung bei 2 kg Feuerlöscher

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Typ

Dauerdrucklöscher

Löschmittel

ABC-Pulver

Treibmittel

Stickstoff

Einsatzdauer max.

40 s

Temperatureinsatzbereich min./max.

-30 bis 60 °C

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen