Feuerlöschspray Fahrzeuge
Feuerlöschspray Fahrzeug
FEURLOESHSPR-FAHRZEUGE-600ML
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Intuitiv, einfach zu bedienendes Löschgerät zur Bekämpfung von Entstehungsbränden
- Brandklasse A (feste und nicht schmelzende Stoffe)
- Brandklasse B (flüssige und schmelzende Stoffe)
- Bietet 5A und 21B Löschleistung
- Gegen Brände an elektrischen Anlagen und Geräten mit Spannungen bis zu 1000 Volt geeignet (vorausgesetzt, dass ein Mindestabstand von 1 m eingehalten wird)
- 3 Jahre wartungsfreie Einsatzbereitschaft
- Kompakte Größe und daher einfach aufzubewahren
- Hervorragende Löscheigenschaften durch Hochleistungsschaum
- Optimales Sprühbild durch Micro-Fog-Technologie®
- Enthält Frostschutzadditiv zur ganzjährigen Aufbewahrung im Fahrzeug
Instandhaltungen und Wartungen sind für das Löschspray nicht notwendig. Die Spraydosen sind von der Funktion als auch vom Inhalt für den einmaligen Gebrauch ausgelegt und es wird innerhalb der Mindesthaltbarkeit wartungsfrei 3 Jahre Haltbarkeit und Funktionssicherheit gewährleistet. Restentleerte Dosen können dem Wertstoffkreislauf innerhalb des Dualen Systems zugeführt werden. Andersgeltende Recyclingvorschriften in anderen Ländern sind zu beachten. Nach Gebrauch, bei Siegelbruch und Erreichen des Haltbarkeitsdatums entsorgen und ersetzen.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
Mit dem Feuerlöschspray Fahrzeuge können Feststoffbrände und Flüssigkeitsbrände (außer Fett und polaren Lösungsmitteln wie Alkohol, Ketone) gelöscht werden. Die imprägnierende Wirkung des filmbildenden Wirkstoffes kann als Hitzeschutz eingesetzt werden. Heiße Oberflächen können durch die kühlende Wirkung auf ein niedrigeres Niveau gebracht werden. Durch den großen Temperaturbereich kann das Spray problemlos in PKW, Nutzfahrzeug, Wohnwagen, Garage, etc. gelagert werden. Die Größe einer handlichen Spraydose ermöglicht die platzsparende Lagerung im Handschuhfach, Getränkehalter oder mit der Fahrzeug-Halterung unter dem Fahrersitz bzw. im Kofferraum. In Garagen kann die Wandhalterung zur griffbereiten Bereitstellung an markanten Stellen, wie zum Beispiel in der Nähe des Erste-Hilfe-Kastens genutzt werden.
- Vor Gebrauch Siegelband abziehen und / oder Kappe sofort abdrehen.
- Sprühkopf betätigen und den Sprühstrahl auf den Brandherd richten und in Intervallen direkt in diesen sprühen. Der spezifische Sprühstrahl bzw. –kegel unterstützt sehr effektiv die Löschwirkung.
- Die Löschrichtung von unten nach oben ist hierbei ebenso wie der Sicherheitsabstand von mindestens 1m zu beachten.
Inhalt | 600 ml |
Löschmittel | Schaum |
Sprühweite min. | 3 m |
Einsatzdauer min. | 20 s |
pH-Wert | 5,0 |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 60 Monate |