Feuillard perforé, revêtu de plastique, non soudé

Feuillard perforé, non thermoscellé

Art. N° 09720014
EAN 4024835251242

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Indication

Remarque : la bande se déchirera à la valeur de charge de rupture. Les vibrations et les contraintes thermiques doivent être prises en compte localement, tout comme le facteur de sécurité requis.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour dissipation du bruit conformément à DIN 52218.


Pour la suspension de tuyaux, conduits de ventilation, etc.


Pour la fixation de tuyaux et goulottes de câblage vides (par ex. sous chape).

Largeur

14 mm

Épaisseur du matériau

3 mm

Diamètre du trou

5,3 mm

Entraxe

10 mm

Résistance thermique max.

80 °C

Force de charge max.

1300 N

Matière

Polyéthylène - PE

Sans halogène

Oui

Sans silicone

Oui

Longueur

10 m

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Cisaille à tôle idéale

CISAILLE À TÔLE, DROITE

ZEBRA
Cisaille à tôle démultipliée permettant des coupes longues et continues
x 1 pcs
Cisaille à tôle idéale

CISAILLE À TÔLE, GAUCHE

ZEBRA
Cisaille à tôle démultipliée permettant des coupes longues et continues
x 1 pcs
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
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Clou à frapper Avec grand collier

BLT-MANFSTNG-UNTHR-FLGD10-4X18MM

Avec grand collier
x 1000 pcs
Outil de pose Pour clou à frapper

OUTIL-A-FRAPPE-4

x 1 pcs