Feux de position latéraux oranges
Feu de position latéral orange avec catadioptre
FEU-DE-POS-LATERAL-CATADFIX-VERTICAL
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Sans raccord d'ampoule
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Design | Avec équerre |
Type d'éclairage | Ampoule |
Couleur de lumière | Orange |
Raccordement de câble | Raccord vissé |
Tension nominale min./max. | 12 / 24 V/DC |
Fonctions | Feu de position latéral |
Puissance | 4 W |
Longueur | 110 mm |
Largeur | 55 mm |
Hauteur | 34 mm |
Entraxe | 75 mm |
Distance de trou 2 | 30 mm |
Marque d'homologation | ADR, ECE |
Indice de protection IP | IP 54 |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!