Fiche CEE 400 V, 6 H
Fiche CEE 400 V, 6 H
CEE-FICHE-400V-5X16A
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
- Fermeture du boîtier avec verrouillage à baïonnette
- Version 63 A avec raccord à vis
Fiches de données de sécurité(X)
Pour une utilisation en intérieur et en extérieur
Nombre de pôles | 5 PCS |
Courant nominal | 16 A |
Tension nominale | 400 V/CA |
Diamètre de câble min./max. | 8-16 mm |
Couleur | Rouge |
Indice de protection IP | IP 44 |
Type de blocage | Fermeture à baïonnette |
Matière du boîtier | Polyamide |
Matière des contacts | Laiton |