Fiche-charnière 3 pièces

Fiche-charnière en 3 parties avec barre coulissante
EINBOBA-3TLG-GLEITLGR-ST-(VZ)-D20

Art. N° 0686330161
EAN 4047376503328

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Avec palier lisse en plastique pour d'excellentes propriétés de fonctionnement.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Convient pour

Portes de maison en bois
Portes d'entrée secondaires

Matière

Acier

Finition

Zingué

Vers DIN

DIN R/L

Palier lisse

Oui

Diamètre de roue (A)

20 mm

Hauteur du rouleau (B)

83 mm

Diamètre du tenon (C)

9,6 mm

Distance du trou de perçage (D)

33 mm

Longueur de tenon sur la partie cadre (E1)

44 mm

Longueur de tenon sur la partie battant (E2)

60 mm

Capacité de charge avec 2 charnières

100 kg

Résistance au contournement min.

16 mm

Loquet de sécurité

Non

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Outil de vissage mécanique Pour fiches-charnières composées de deux et trois pièces

ZBEINDREHWZGFLGBOLEHRMASCH(BAD16MM)

x 1 pcs
Jauge de perçage Pour fiches-charnières composées de deux et trois pièces

FLGBOLEHR-GLEITLAGER-(BA-D16MM)

Pour fiches à visser à 2 et 3 douilles
x 1 pcs