Fil d'étanchéité pour filetage

Fil d'étanchéité pour filetage
FIL D'ETANCHEITE 160 M

Art. N° 0985031160
EAN 4046777490022
Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Produit d'étanchéité universel pour raccords filetés en métal ou en plastique
  • Alignement et réglage simples

  • Pas de pâtes supplémentaires nécessaires
Homologation

Certification DVGW pour les conduites de gaz, les canalisations d'eau potable (chaude/froide) et les tuyaux de chauffage, conformément à l'agrément NV-5142BP7097 Classe ARp

Instructions d'installation
Métal, filetage, pouceNombre d'enroulements*Nombre max. de raccords (à 160 m)
½6 - 8400
¾7 - 9275
18 - 12192
10 - 15105
215 - 2557
20 - 3034
325 - 3523
30 - 4017
435 - 4512
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Parfaitement adaptée aux systèmes à air comprimé, hydrauliques, pneumatiques et à une grande variété d'autres types d'applications.


Pour l'étanchéité des raccords dans le filetage (filetage métallique jusqu'à 4 pouces, filetage plastique jusqu'à 1½) pour : eau potable froide, eau potable chaude, eau chaude +130 °C, chauffage et gaz

Mode d'emploi

Dépolir le filetage. En commençant par le début du filetage, enrouler le ruban d'étanchéité de manière transversale en le tendant dans le sens du filetage. Ne pas insérer le ruban d'étanchéité directement dans les filetages. Couper le ruban d'étanchéité à l'aide d'un outil de coupe et appuyer sur l'extrémité lâche. Visser et serrer à l'aide d'une clé à tube. Réajuster si nécessaire.

Matière

Polyamide - PA

Finition

Pâte inerte contenant du silicone

Couleur

Blanc

Longueur

160 m

Température d'utilisation min./max.

-20 jusqu'à 130 °C

Marque d'homologation

DVGW