Filcowy segmentowy krążek polerujący
Ściernica płatkowa filcowa
TARCZA LAMELOWA FILCOWA M14 D125
ZEBRA
Register now and access more than 60,000 products
Szybkie i proste polerowanie
Wysokiej jakości filc (100% owczej wełny)
Doskonałe wyniki wykończenia powierzchni
Pionowe żebra i rowki chłodzące w tarczy zapewniają niskie temperatury polerowania.
Do użytku bez dodatkowych akcesoriów
Dzięki gwintowi M14 filcowa lamelowa tarcza szlifierska może być mocowana bezpośrednio na szlifierkach kątowych i polerkach o regulowanej prędkości obrotowej.
Maks. 4000 obr./min, zalecane 2500–3000 obr./min
Nałożyć odpowiednią pastę. W czasie nakładania pasty maszyna musi działać.
Materiały dodatkowe(X)
Stal nierdzewna, stal, metale nieżelazne, części z tworzyw sztucznych i powłoki
- Ważne: Jeśli poszczególne etapy pracy nie były wykonane dokładnie, to podczas polerowania tarczą polerską wady powierzchni stają się jeszcze bardziej widoczne.
- Im lepsze wstępne szlifowanie, tym prostsze i krótsze polerowanie.
- Do każdej pasty powinien być używany oddzielny segmentowy krążek polerujący. Zapobiega to mieszaniu się różnych past i pogorszeniu wyniku pracy.
- Zatkane filcowe segmentowe krążki polerskie można oczyścić delikatnie naciskając szczotką drucianą.
- Usunąć wszelkie pozostałości po polerowaniu z powierzchni za pomocą środka polerskiego Wiener Kalk (wapno wiedeńskie).
- Zalecenia dotyczące zastosowania mają charakter ogólny, dlatego zawsze należy uwzględnić stan początkowy powierzchni oraz wymagania względem powierzchni.
- Wykonać wstępne testy lub przeprowadzić własne testy!
Średnica (Ø) | 125 mm |
Mocowanie od strony maszyny | M 14 |
Konstrukcja | Prosty |
Materiał tarczy nośnej | Tworzywo sztuczne |
Maks. prędkość obrotowa | 4000 obr/min |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!