File tipi süzgeçli kovan WIT-SH

Plastik süzgeçli kovan WIT-SH

Ürün no. 090344 180

EAN 4024835884990

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
File tipi süzgeçli kovan WIT-SH

Ürün no. 090344 180
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
ÇOK AMAÇLI WIT-VM 250 enjeksiyon sistemi, duvarcılık + WIT-SH delikli kovan için

Boşluklu duvar için (delikli kovanlı WIT-SH sistem):


  • ÇOK AMAÇLI kimyasal dübel WIT-VM 250, ankraj çubuğu WIT-AS, dişi dişli ankraj WIT-IG

  • Delikli tuğla duvarcılığı ve gazbeton için gerekli (sadece WIT-SH 18x95)

  • Ankraj çubukları (WIT-AS) veya iç dişli ankrajları (WIT-IG) montaj sırasında delikli kovanda merkezi olarak tutulacaktır

  • Delikli kovan dişleri delikli kovanın veya ankraj çubuğunun (kısa boyutlar) montaj - baş üstü montaj - sırasında düşmesini engeller
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Çap

18 mm

Uzunluk

95 mm

Malzeme

Plastik

Nominal matkap ucu çapı (d 0)

18 mm

Matkap deliği derinliği (h 0)

100 mm

Etkin ankraj derinliği (h ef)

95 mm

Ankraj çubuğu için uygun

WIT-AS M8, WIT-AS M10, WIT-AS M12

İç dişli ankraj için uygun

WIT-IG M6, WIT-IG M8

Gereken enjeksiyon harcı

WIT-VM 250

Onay

ETA-13/1040

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler