Film de masquage Mask Light

Film de masquage Mask Light
WURTH MASK LIGHT 150M X 4M

Art. N° 0818104400

EAN 4053479687711

Prix affichés aux clients après connexion
Film de masquage Mask Light

Art. N° 0818104400
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
Film de protection standard clair, lumineux et transparent à micropores.

Excellente adhérence sur peinture


Les résidus de peinture et de pulvérisation adhèrent au film. Supprime les effets indésirables et les dommages sur la peinture.



La transparence facilite l'identification des contours lors de la coupe



Bonnes propriétés de découpe



Densité de micropores


Imperméabilité complète à la peinture garantie (aucune infiltration de la peinture).



Chargé en électricité statique


Adhère au véhicule de manière permanente, empêche tout emprisonnement de la poussière.

Indication

Lors de l'utilisation du produit Würth Mask Light, s'assurer que la surface à masquer est complètement sèche. Ne pas appliquer Würth Mask Light sur des surfaces humides.


L'extérieur du film possède une impression Würth. Le film ne doit pas être exposé aux rayons UV.

Domaine d'application
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Würth Mask Light est un film de protection léger, de couleur claire/transparent et adhésif sur la peinture, permettant de protéger les surfaces qui ne doivent pas être peintes pendant les travaux de peinture.

Mode d'emploi

Masquer les bords de la surface à peindre avec du ruban de masquage Zebra. Couvrir l'ensemble du véhicule de Würth Mask Light (face du film imprimée vers l'extérieur). Découper le film dans la zone à peindre à l'aide d'un couteau pour film (suivre le ruban adhésif avec la découpe), puis fixer le film sur le ruban appliqué au préalable avec le ruban de masquage. En cas d'intervention sur des portes, il est également possible de dissimuler tout excédent de film derrière la porte.

Design

Usure des rouleaux

Longueur

150000 mm

Largeur

4000 mm

Épaisseur de film

9 µm

Résistance thermique max.

105 °C

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Couteau pour film avec lame à revêtement spécial

COUTEAU POUR FILM DE MAROUFLAGE

x 5 pcs
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
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Ruban de masquage en crêpe thermorésistant

PAPIER CACHE -ZÉBRA- 50MX30MM

Ruban adhésif crêpe pour travaux de peinture soumis à des températures élevées.