Film protection solive et toit, WÜTOP Trio 230 SK

Film protection solive et toit, WÜTOP Trio 230 SK

Art. N° 0681001342

EAN 4056807440798

Prix affichés aux clients après connexion
Film protection solive et toit, WÜTOP Trio 230 SK

Art. N° 0681001342

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 75 pcs

Afficher la disponibilité dans une boutique Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

The reliable roof underlay membrane with increased grammage and two integrated special adhesive strips.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Poids du revêtement par m²

230 g

Longueur de rouleau

50 m

Largeur de la roue

1,5 m

Zone

75 m²

Nombre de roues par palette

20 PCS

Matière

Toile en polypropylène

Résistance thermique min./max.

-40 jusqu'à 90 °C

Classe du matériau de construction / conditions

E / conforme à la norme DIN EN 13501-1

Epaisseur de couche d'air équivalente à la diffusion de vapeur d'eau (SD)/conditions

0,15 m / conforme à la norme DIN EN 12572 C

Résistance à la pénétration d'eau

W1

Résistance à la propagation de déchirure (longitudinale)

375 N

Résistance à la propagation de déchirure (transversale)

400 N

Force de traction longitudinale à 50 mm

400 N

Force de traction transversale à 50 mm

330 N

Résistance aux UV

3mois

Classe du matériau de construction

E

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Ruban détanchéité pour clous PE

NLSEALTPE-PE-WHITE-3X70MM-20M

Ruban d'étanchéité pour assurer le scellement des points de pénétration des clous, agrafes et vis sur les membranes sous-jacentes et les films de protection de toit, ainsi que sur les pare-vapeur et freins-vapeur.
x 4 pcs
Ruban détanchéité adhésif EURASOL® MAX

RUBAN-(EURASOL-MAX)-60MM

Ruban adhésif résistant aux UV et aux intempéries particulièrement adhésif pour collage étanche et coupe-vent des membranes de sous-toiture et des films de protection de toit, pare-vapeur et freins-vapeur, ainsi que des films pour façades.
x 6 pcs
Ruban détanchéité adhésif EURASOL® Thermo HT

ADHSEALTPE-EURASOL-THERMO-HT-60MM

Ruban d'étanchéité adhésif avec force d'adhérence très élevée pour les collages étanches et hermétiques exigeants, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur
x 10 pcs