Film protection solive et toit, WÜTOP Trio 330 SK
Film protection solive et toit, WÜTOP Trio 330 SK
Art. N° 0681001341
EAN 4050641551917
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Fiches de données de sécurité(X)
Poids du revêtement par m² | 330 g |
Longueur de rouleau | 50 m |
Largeur de la roue | 1,5 m |
Zone | 75 m² |
Poids du rouleau | 24,75 kg |
Nombre de roues par palette | 28 PCS |
Matière | Toile en polypropylène |
Résistance thermique min./max. | -40 jusqu'à 90 °C |
Classe du matériau de construction / conditions | E / conforme à la norme DIN EN 13501-1 |
Epaisseur de couche d'air équivalente à la diffusion de vapeur d'eau (SD)/conditions | 0,2 m / conforme à la norme EN 1931 |
Résistance à la pénétration d'eau | W1 |
Résistance à la propagation de déchirure (longitudinale) | 325 N |
Résistance à la propagation de déchirure (transversale) | 380 N |
Force de traction longitudinale à 50 mm | 560 N |
Force de traction transversale à 50 mm | 435 N |
Résistance aux UV | 3mois |
Classe du matériau de construction | E |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!