Filteraufsatz
Entlüftungsaufsatz mit Filter
AUSTAUSCHFILTERSYSTEM-DUEP-2.00.393
Art.-Nr. 1981000014
EAN 4065746660983
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Mit Ventilator zur Belüftung und Überwachung von Sicherheitsschränken
- Steckerfertiger Anschluss an die 230V / 50Hz Spannungsversorgung mittels IEC-60320 C13 Kaltgerätestecker
- Filterung von schädlichen Lösungsmitteldämpfen.
- Ein zusätzlicher Abluftanschluss ist nicht notwendig.
- Die gereinigte Luft wird in die Raumluft abgegeben.
- Austauschfilterset, Art. 1981000014 (zu Filteraufsatz)
Austauschfilterset:
- Austauschfilterset zu Art. 1981000013
- Aktivkohle- und Partikelfilter"
Datenblätter(X)
Werkstoff | Stahlblech |
Breite | 310 mm |
Tiefe | 230 mm |
Höhe | 165 mm |
Farbe | Schwarz |